Beli bend saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  2. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  3. METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
  5. SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Mulai

    Rp1.099.900

    SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)
    Deskripsi:
    SNDWAY Laser Distance 40M dengan Pita MeteranGabungan dari meteran konvesional dengan meteran modern yang canggih menggunakan laser menghasilkan meteran laser SNDWAY TM40.Sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan penggunaannya begitu praktis!Pita dilengkapi dengan zero magnetic hook
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±2
    • Tape Range (m): 5
    • Unit Switch: m/in/ft
    • Laser II (nmxmW): 635<1
    • Battery: 2xAAA
    • Power Supply: 2xAAA Battery
    • Size (mm): 85.3x79.3x58.3
  6. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  7. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp17.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  8. STABILA Spirit Level Pocket Electric (Waterpass)
    Mulai

    Rp319.900

    STABILA Spirit Level Pocket Electric (Waterpass)
    atribut:
    • Type: Pocket Electric
  9. FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Mulai

    Rp6.199.900

    FOMAC Machine Bone Sawing (Mesin Pemotong Tulang)
    Deskripsi:
    BONE SAW MACHINE "FOMAC"Memotong daging beku atau tulang membutuhkan tenaga yang besar dan pisau yang kuat. Selain melelahkan, memotong secara manual sangat tidak disarankan untuk pengusaha kuliner karena memotong secara manual membuat resiko cidera lebih besar.Mesin Bone Saw dirancang khusus untuk memudahkan para pengusaha kuliner untuk memotong tulang dan daging beku. Mesin ini memiliki gergaji panjang dengan mata pisau yang tajam dan kuat. Mesin ini memiliki meja kerja, sehingga lebih mudah digunakan untuk memotong daging dan mesin ini mudah dibersihkan. Motor mesin Bone Saw "FOMAC" sangat kuat dan bisa diandalkan para pengusaha kuliner dan merupakan pilihan tepat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  10. METABO Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp3.199.900

    METABO Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    -Vario (V)-Electronics for working at customised speeds to suit various application materials -Thumbwheel for Speed Preselection -Forward and reverse rotation -Spindle with hexagonal recess for screwdriver bits for working without chuck
  11. ALDO Mesin Mini Excavator
    Mulai

    Rp169.999.900

    ALDO Mesin Mini Excavator
    atribut:
    • Arm Length (mm): 1500
    • Bucket Capacity (m): 0.035
    • Bucket Width (including Teeth) (mm): 410
    • Chassis Width (mm): 910
    • Climbing Ability: 30°
    • Dozer Blade Lifting Height (mm): 150
    • Engine Model: KD192F
    • Engine Power (kW): 7.6
    • Excavation Depth (mm): 1500
    • Excavation Height (mm): 2500
    • Excavation Radius (mm): 2000
    • Forearm Length (mm): 1000
    • Overall Machine Size (LxWxH) (cm): 210x91x205 (arm retracted)
    • Packing Dimensions (mm): 285x110x160
    • Patform Ground Clearance (mm): 360
    • Radius Gyration (mm): 1050
    • Rotation Speed (rpm): 8
    • Total Track Height (mm): 1400 (including dozer blade)
    • Track Height x Width (mm): 320x180
    • Unloading Height (mm): 1400
  12. NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] 5E/4E
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp999.900

    NiGK Corporation Thermo Label [[RU]] 5E/4E
    Deskripsi:
    -Once discolored, the irreversible temperature material does not return to its original color.-Temperature can be detected by its color change. -Heat generation inspection of transformer/machineries.-Temperature control of heat treatment process. -Indoor and outdoor use is possible
  13. KRISBOW Alat Ukir
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    KRISBOW Alat Ukir
    Deskripsi:
    Engraver 15W E15
  14. KRISBOW Mesin Milling Universal
    Mulai

    Rp189.999.900

    KRISBOW Mesin Milling Universal
    atribut:
    • Beam Travel (mm): 500
    • Center Between T-Slot Table (mm): 60
    • Coolant Motor (kW/V/Ph): 40
    • Cross Travel (mm): 200
    • Longitudinal Travel (mm): 585
    • Main Motor Power (kW/V/Ph): 1.5/380/3
    • Max. Distance Spindle Nose to Table (mm): 500
    • Max. End Mill Capacity (mm): 30
    • Max. Face Mill Capacity (mm): 100
    • Maximum Drilling Capacity (mm): 50
    • Spindle Drive: Gear Head
    • Spindle Speed (rpm): 60-1350
    • Spindle Speed Step: 8
    • Spindle Stroke (mm): 120
    • Spindle Taper (MT): NT40
    • Swing (mm): 400
    • T-Slot Base Size (mm): 2270x1500x2100
    • T-Slot Table Size (mm): 14
    • Working Area of Table (mm): 1000x240
  15. Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Mulai

    Rp129.999.900

    Keensaw Semi Automatic Bandsaw Machine (Mesin Gergaji Pita)
    Deskripsi:
    Dual column structureHydraulic clamping system.Blade cleaning brush.Working light.Manual feed rollerManual work height controlLength stopperOne roller table.One piece of M42 bi-metal band saw blade.One set of tools.
    atribut:
    • Coolant Motor (kW): 0.04
    • Blade tension: Manual
    • Feeding: Manual
Daftar Harga bend saw Terbaru October 2026
ENKA Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp529.900
Wipro Band Saw Machine with LampRp2.799.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
METABO Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp1.399.900
Stihl Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp3.399.900
SNDWAY Laser Distance Meter with Measuring Tape (Meteran Laser & Meteran Manual)Rp1.099.900
Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)Rp7.099.900
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp17.999.900
BULL Stator for Makita DiscgrinderRp329.900
STABILA Spirit Level Pocket Electric (Waterpass)Rp319.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait